Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette riveteuse à air à usage industriel a une entrée d'air ¼" NPT, une pression d'air maximale de 90 lb/po2 et est fabriquée en aluminium et en acier. Il mesure 10 9/32 de longueur x 1 1/32 de hauteur et convient aux tuyaux de 3/8 PO. Il a une longueur de course globale de 1 ½ PO, une force de traction de 3 000 livres et comprend la collecte de mandrins.
Spécifications techniques
ArticleRiveteuse pneumatique
Pression d'air max.90 lb/po²
Facteur de marche nominalUsage industriel
Diamètre du rivet aveugle - aluminium3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po
Longueur hors tout10-9/32 po
Matériau de boîtierAcier
Poids de l'outil4,5 lb
Entrée d'air1/4 po NPT
Taille de tuyau min.3/8 po
Force de tirage3 000 lb
Longueur de course1-1/2 po
Hauteur hors tout3-1/32 po
Comprend une collection de mandrinsOui
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca