!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRIGNOTEUR D AIR, 21.2 CFM

GRIGNOTEUR D AIR, 21.2 CFM

SPEEDAIRE

GRIGNOTEUR D AIR, 21.2 CFM close
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
GRIGNOTEUR D AIR, 21.2 CFM

GRIGNOTEUR D AIR, 21.2 CFM

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $234.95 / CHAQUE
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
  • N° article GGF3CRJ8
  • N° de modèle du manufacturier 3CRJ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.24 lb

Spécifications techniques

  • Entrée d'air1/4 po NPT
  • Type d'entrée d'air1/4 po NPT mâle
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Matériau du boîtier - billes de manutentionAluminium
  • Taille d'entrée d'air NPT
  • Sexe de l'entrée d'air 1/4 po
  • Source d'alimentation - mélangeur à tambour Alimentation par air comprimé
  • Poids de l'outil 2,2 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)