!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 9,00HP 280 CFM FACE C

MOTEUR PNEUM 9,00HP 280 CFM FACE C

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 9,00HP 280 CFM FACE C close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR PNEUM 9,00HP 280 CFM FACE C

MOTEUR PNEUM 9,00HP 280 CFM FACE C

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,077.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SDR22UX53
  • N° de modèle du manufacturier 22UX53
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • RotationRéversible
  • Longueur d'arbre2,13 po
  • Conception de moteurSans objet
  • Diamètre extérieur7 1/4 po
  • Longueur hors tout13,65 po
  • Système de mesurePouce
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Matériau de boîtier Fonte
  • Longueur d'entrée de clé 1,41 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 7,28 po
  • Largeur hors tout 8,03 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande