!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM PIED

MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM PIED

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM PIED close
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
MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM PIED

MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM PIED

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $306.96 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX72
  • N° de modèle du manufacturier 22UX72
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 5.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Matériau de boîtierFonte, aluminium
  • Longueur d'arbre1,13 po
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Hauteur hors tout5,35 po
  • Largeur hors tout3,74 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Conception de moteur Sans objet
  • Diamètre extérieur 4 po
  • Longueur hors tout 4,96 po
  • Système de mesure Pouce