!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM BRIDE

MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM BRIDE

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM BRIDE close
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
MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM BRIDE

MOTEUR PNEUM 0,75HP 30 CFM BRIDE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $448.23 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX44
  • N° de modèle du manufacturier 22UX44
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 9.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Matériau de boîtierFonte, aluminium
  • Longueur d'arbre2,06 po
  • Conception de moteurSans objet
  • Diamètre extérieur4 po
  • Longueur hors tout5,80 po
  • Système de mesurePouce
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Rotation Réversible
  • Comprend Silencieux
  • Matériau de la carcasse du moteur Fonte
  • Hauteur hors tout 6,60 po
  • Largeur hors tout 6,60 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)