!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PNEUM 1,7HP 70 CFM FACE

MOTEUR PNEUM 1,7HP 70 CFM FACE

SPEEDAIRE

MOTEUR PNEUM 1,7HP 70 CFM FACE close
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
MOTEUR PNEUM 1,7HP 70 CFM FACE

MOTEUR PNEUM 1,7HP 70 CFM FACE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,907.69 / CHAQUE
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
  • N° article SDR22UX67
  • N° de modèle du manufacturier 22UX67
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131508
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 12.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • RotationRéversible
  • Longueur d'arbre1,99 po
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Hauteur hors tout3,94 po
  • Largeur hors tout4,72 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Matériau de boîtier Acier inoxydable
  • Conception de moteur Sans objet
  • Diamètre extérieur 4 po
  • Longueur hors tout 6,68 po
  • Système de mesure Pouce