!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOCS 3/8PO

CLE A CHOCS 3/8PO

INGERSOLL RAND

CLE A CHOCS 3/8PO close
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
CLE A CHOCS 3/8PO

CLE A CHOCS 3/8PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $551.51 / CHAQUE
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
  • N° article IRG2115TIMAX
  • N° de modèle du manufacturier 2115TIMAX
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 3.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide15 000 tr/min
  • Coups/min1,500
  • Type de dispositif de retenueJoint torique
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesNouveau moteur 7 pâles, flux d'air optimisé, gâchette type feather, panneau du régulateur de puissance breveté à quatre positions, interrupteur breveté marche avant/arrière pour une utilisation aisée
  • Poids de l'outil2,48 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPTF
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 7/16 po
  • Longueur hors tout 5,9 po
  • Matériau de boîtier Titane
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Outil seulement