!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS PNEUMATIQUE,3/8PO,TROU,11,9LB

CLE CHOCS PNEUMATIQUE,3/8PO,TROU,11,9LB

CHICAGO PNEUMATIC

CLE CHOCS PNEUMATIQUE,3/8PO,TROU,11,9LB close
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
CLE CHOCS PNEUMATIQUE,3/8PO,TROU,11,9LB

CLE CHOCS PNEUMATIQUE,3/8PO,TROU,11,9LB

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,941.58 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP6070P15H
  • N° de modèle du manufacturier CP6070-P15H
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 11.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Taille de tuyau min.1/2 po
  • Vitesse à vide4 000 tr/min
  • Coups/min1,100
  • Type de dispositif de retenueTrou
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Type de manche/poignéePistolet
  • CaractéristiquesConception légère, embrayage à deux mâchoires, gàchette en acier
  • Entrée d'air 3/8 po NPT
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 1 po
  • Longueur hors tout 8-7/8 po
  • Matériau de boîtier Acier
  • Lumière intégrée Non
  • Poids de l'outil 11,9 lb
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)