!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE A CHOC 3/8PO POIGN PISTOL

CLE A CHOC 3/8PO POIGN PISTOL

INGERSOLL RAND

CLE A CHOC 3/8PO POIGN PISTOL close
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
CLE A CHOC 3/8PO POIGN PISTOL

CLE A CHOC 3/8PO POIGN PISTOL

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $487.37 / CHAQUE
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
  • N° article IRG212
  • N° de modèle du manufacturier 212
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1561
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Vitesse à vide10 000 tr/min
  • Coups/min1,500
  • Type de dispositif de retenueJoint torique
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • Caractéristiques180 pi-lb Couple maximum, plus de couple, moins de vibrations, style pistolet, mais extrêmement compact et léger, le régulateur de puissance intégré aide à contrôler le couple, poignée d'échappement, mécanisme du marteau à impact jumbo, Système de lubrification sous pression
  • Poids de l'outil2,89 lb
  • Entrée d'air 1/4 po NPTF
  • Lieu d'échappement Bas
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Capacité de boulon max. 7/16 po
  • Longueur hors tout 6,6 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Comprend Outil seulement