!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS PNEUM.,145 PI3/MIN,90PSI,1/2PO

CLE CHOCS PNEUM.,145 PI3/MIN,90PSI,1/2PO

INGERSOLL RAND

CLE CHOCS PNEUM.,145 PI3/MIN,90PSI,1/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLE CHOCS PNEUM.,145 PI3/MIN,90PSI,1/2PO

CLE CHOCS PNEUM.,145 PI3/MIN,90PSI,1/2PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18,702.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRG3956B1TI
  • N° de modèle du manufacturier 3956B1TI
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Consommation d'air145 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementBas
  • Couple de démarrage5450 pi-lb
  • Vitesse à vide3 600 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesseContinu
  • Taille de priseCannelure n Degrees 5
  • Type de dispositif de retenueTrou traversant
  • Niveau de vibration16,4 m2/s
  • Type de manche/poignéePoignée en D
  • Marque de l'outilIngersoll Rand
  • ComprendSupport de suspension
  • Poids de l'outil34,3 lb
  • Source d'alimentation Alimentation par air comprimé
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Taille de tuyau min. 3/4 po
  • Facteur de marche nominal Qualité industrielle
  • Couple de fixation 5200 pi-lb
  • Coups/min 700 ipm
  • Capacité de boulon max. 1 1/2 po
  • Type d'entraînement Standard
  • Longueur hors tout 16 11/16 po
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Lumière intégrée Non
  • Normes ISO11148-6 2012, CAGIB186.1-2009, ISO 28927-2, ISO 15744
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande