!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLN PNEUM,S/ LUBRIFIANT,CAP CHARGE 1 T,BOUTON-POUSSOIR 15 PI LVG/11 PI,21/39 PI/MIN,JNE

PLN PNEUM,S/ LUBRIFIANT,CAP CHARGE 1 T,BOUTON-POUSSOIR 15 PI LVG/11 PI,21/39 PI/MIN,JNE

KITO

PLN PNEUM,S/ LUBRIFIANT,CAP CHARGE 1 T,BOUTON-POUSSOIR 15 PI LVG/11 PI,21/39 PI/MIN,JNE close
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
PLN PNEUM,S/ LUBRIFIANT,CAP CHARGE 1 T,BOUTON-POUSSOIR 15 PI LVG/11 PI,21/39 PI/MIN,JNE

PLN PNEUM,S/ LUBRIFIANT,CAP CHARGE 1 T,BOUTON-POUSSOIR 15 PI LVG/11 PI,21/39 PI/MIN,JNE

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,840.56 / CHAQUE
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
  • N° article KTOTCL1000P2-15-11
  • N° de modèle du manufacturier TCL1000P2-15-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 588
  • Poids à l’expédition 78.0 lb

Informations sur le produit

Ce palan pneumatique sans lubrifiant est doté d'une capacité de levage de 15 pieds, d'un tuyau de 11 pieds à bouton-poussoir et d'une vitesse de levage de 21/39 pieds par minute. Ce palan jaune monté sur crochet a une capacité de charge d'une tonne, un frein à disque, une consommation d'air de 57/64 CFM et une pression d'air de 90 LB/PO2. Le boîtier mesure 14 13/32 x 9 pouces avec une entrée de 1/2 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticlePalan pneumatique
  • Taille d'entrée d'air3/4 po
  • CouleurJaune
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Matériau de chaîne Acier
  • Normes ASME B30.19
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)