!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARTEAU AIR AC/BURIN

MARTEAU AIR AC/BURIN

INGERSOLL RAND

MARTEAU AIR AC/BURIN close
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
MARTEAU AIR AC/BURIN

MARTEAU AIR AC/BURIN

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.65 / CHAQUE
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
  • N° article IRG115K
  • N° de modèle du manufacturier 115K
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1571
  • Poids à l’expédition 4.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de marteau -pilon
  • Longueur de course1-5/8 po
  • Coups par minute5 000
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Gestion de la poussièreAucun
  • Type de manche/poignéePistolet
  • Comprend(1) Burins à poinçon (1) Outil de Bordure (1) Coupeur de Tube d'arrière, (1) 3/4 po Lame Ample Droite de Ciseau, (1) Burins à couper
  • Service Taille standard
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Taille de tige 0,402 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Longueur hors tout 6,1
  • Caractéristiques Baril en Acier allié à piston traité thermiquement pour une longue durée, régulateur de puissance intégré et détente de contrôle