!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR HAMMER,90 PSI,1/4 IN NPT,HEAVY DUTTY

AIR HAMMER,90 PSI,1/4 IN NPT,HEAVY DUTTY

INGERSOLL RAND

AIR HAMMER,90 PSI,1/4 IN NPT,HEAVY DUTTY close
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
AIR HAMMER,90 PSI,1/4 IN NPT,HEAVY DUTTY

AIR HAMMER,90 PSI,1/4 IN NPT,HEAVY DUTTY

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $408.52 / EACH
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
  • N° article IRG135MAX
  • N° de modèle du manufacturier 135MAX
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemAir Hammer
  • Shank ShapeRound
  • Air Inlet Size1/4" NPT
  • Shank Size0.401
  • Power SourceAir Powered
  • Air Pressure90 psi
  • Vibration Level5.4
  • Throttle TypeTrigger
  • Handle TypePistol Grip
  • IncludesBare Tool, Quick Change Retainer
  • Series135 MAX
  • Duty Heavy Duty
  • Stroke Length 3 in
  • Blows per Minute 2600
  • Retainer Type Quick Change
  • Air Consumption 2.66 cfm @ load
  • Min. Hose Size 3/8 in
  • Sound Level 98 / 107 Db(A)
  • Overall Length 8-45/64 in
  • Housing Material Aluminum Alloy
  • Tool Weight 4.5 lbs
  • Standards CE, UKCA
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)