!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE AIR,INDUSTRIEL,LEVIER SÉCURITÉ,VERTICALE,PRSION REQUISE 90 LB/PO2,6PO,9 13/16PO,COMPOSITE

MEULEUSE AIR,INDUSTRIEL,LEVIER SÉCURITÉ,VERTICALE,PRSION REQUISE 90 LB/PO2,6PO,9 13/16PO,COMPOSITE

CHICAGO PNEUMATIC

MEULEUSE AIR,INDUSTRIEL,LEVIER SÉCURITÉ,VERTICALE,PRSION REQUISE 90 LB/PO2,6PO,9 13/16PO,COMPOSITE close
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
MEULEUSE AIR,INDUSTRIEL,LEVIER SÉCURITÉ,VERTICALE,PRSION REQUISE 90 LB/PO2,6PO,9 13/16PO,COMPOSITE

MEULEUSE AIR,INDUSTRIEL,LEVIER SÉCURITÉ,VERTICALE,PRSION REQUISE 90 LB/PO2,6PO,9 13/16PO,COMPOSITE

CHICAGO PNEUMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,594.87 / CHAQUE
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
  • N° article CNPCP3330SALAVET
  • N° de modèle du manufacturier CP3330-SALAVET
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.8 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse pneumatique à usage industriel est dotée d'un levier de sécurité et comprend une clé, une clé hexagonale et une clé à ergot. Il s'agit d'une meuleuse verticale avec une vitesse libre de 6 000 tr/min et une pression requise de 90 lb/po2. Il a une puissance de 3,7 chevaux et une longueur totale de 9 13/16 PO. Il a une entrée d'air de ½ PO. Sa taille minimale de tuyau et sa taille de broche sont de 5/8 PO. Son manche est en composite et il a un diamètre de roue de neuf PO.

Spécifications techniques

  • Type d'entrée d'airNPT
  • Taille de tuyau min.5/8 po
  • Type de meuleuseVerticale
  • Vitesse variable Oui
  • Lieu d'échappement Coté
  • Orientation de meuleuse Verticale
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)