!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON FILTRE À AIR, 16 X 20 X 2 PO, MOINS DE 5 MERV, FIBRE DE VERRE, 60 % D'EFFICACITÉ

TAMPON FILTRE À AIR, 16 X 20 X 2 PO, MOINS DE 5 MERV, FIBRE DE VERRE, 60 % D'EFFICACITÉ

GRAINGER

TAMPON FILTRE À AIR, 16 X 20 X 2 PO, MOINS DE 5 MERV, FIBRE DE VERRE, 60 % D'EFFICACITÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAMPON FILTRE À AIR, 16 X 20 X 2 PO, MOINS DE 5 MERV, FIBRE DE VERRE, 60 % D'EFFICACITÉ

TAMPON FILTRE À AIR, 16 X 20 X 2 PO, MOINS DE 5 MERV, FIBRE DE VERRE, 60 % D'EFFICACITÉ

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,15 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 157,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6U624
  • N° de modèle du manufacturier 6U624
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1940
  • Poids à l’expédition 8.04 lb

Spécifications techniques

  • Type de filtre à airTampon de filtre à air
  • Taille de filtre nominale16 x 20 x 2
  • Efficacité de filtre (filtres à air)60 %
  • Applications typiquesUsage général
  • Couleur de médiaBleu/blanc
  • FiltreFibres de tapis, débris de cafards, acariens, pollen MERV 1-4, poussière de ponçage, poussière de peinture en aérosol, fibres textiles
  • Débit d'air à 300 pi/min667 pi³/min
  • Résistance initiale à 300 pi/min0,10 po d'eau
  • Résistance finale recommandée0,5 po d'eau
  • Vitesse max.500 pi/min
  • Largeur nominale20 po
  • Taille réelle du filtre16 po x 20 po x 1 7/8 po
  • Largeur réelle20 po
  • NormesCertifié UL 900
  • Style de filtre à air Tampon
  • Cote de performance Moins de 5 MERV
  • Capacité d'entreprosage de poussière 255 g
  • Type de matière du filtre à air Fibre de verre
  • Agent poisseux de surface Non
  • Enlève les particules jusqu'à Plus de 10,0 microns
  • Débit d'air à 500 pi/min 1 111 pi³/min
  • Résistance initiale à 500 pi/min 0,16 po d'eau
  • Température max. 150 Degrees F
  • Hauteur nominale 16 po
  • Épaisseur nominale 2 po
  • Hauteur réelle 16 po
  • Épaisseur réelle 1-7/8 po
  • Article Tampon de filtre à air
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande