!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE PNEUM S/ CLE 1/4PO 2600T/M

PERCEUSE PNEUM S/ CLE 1/4PO 2600T/M

SPEEDAIRE

PERCEUSE PNEUM S/ CLE 1/4PO 2600T/M close
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
PERCEUSE PNEUM S/ CLE 1/4PO 2600T/M

PERCEUSE PNEUM S/ CLE 1/4PO 2600T/M

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.92 / CHAQUE
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
  • N° article GGF21AA77
  • N° de modèle du manufacturier 21AA77
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1564
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Taille de mandrin1/4 po
  • RéversibleNon
  • Vitesse à vide2 600 tr/min
  • Entrée d'air1/4 po NPT
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementArrière
  • Type de manche/poignéeEn ligne
  • Matériau de boîtierAluminium
  • Conception des roulementsÀ billes
  • Longueur hors tout8-1/4 po
  • Facteur de marche nominal Usage général
  • Type de mandrin de perceuse Autoserrant
  • Vitesse variable Oui
  • Consommation d'air 4,00 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • HP 0,5
  • Type de commande Gâchette
  • Matériau de manche/poignée Aluminium
  • Train d'engrenage Planétaire
  • Poids de l'outil 2,0 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)