!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE PNEUM CLE 3/8PO 1800 T/M

PERCEUSE PNEUM CLE 3/8PO 1800 T/M

SPEEDAIRE

PERCEUSE PNEUM CLE 3/8PO 1800 T/M close
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
PERCEUSE PNEUM CLE 3/8PO 1800 T/M

PERCEUSE PNEUM CLE 3/8PO 1800 T/M

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.93 / CHAQUE
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
  • N° article GGF21AA73
  • N° de modèle du manufacturier 21AA73
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1564
  • Poids à l’expédition 2.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePerceuse
  • Taille de mandrin3/8 po
  • RéversibleOui
  • Vitesse à vide1 800 tr/min
  • Entrée d'air1/4 po NPT
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementPoignée
  • Matériau de manche/poignéeAluminium avec prise en caoutchouc
  • Train d'engrenagePlanétaire
  • Poids de l'outil2,50 lb
  • ComprendClé 3/8 po
  • Facteur de marche nominal Usage général
  • Type de mandrin de perceuse À clé
  • Vitesse variable Non
  • Consommation d'air 4,00 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • HP 0,5
  • Type de manche/poignée Pistolet
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Conception des roulements À billes
  • Longueur hors tout 7-5/16 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)