!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR D AIR, MOTEUR A ESSENCE

COMPRESSEUR D AIR, MOTEUR A ESSENCE

SPEEDAIRE

COMPRESSEUR D AIR, MOTEUR A ESSENCE close
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
COMPRESSEUR D AIR, MOTEUR A ESSENCE

COMPRESSEUR D AIR, MOTEUR A ESSENCE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,879.49 / CHAQUE
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
  • N° article MTM2YJ61
  • N° de modèle du manufacturier AS2-PH08-08G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1601
  • Poids à l’expédition 330.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air à gaz portatif
  • Marque de moteurHonda OHV GX Gas with Low Oil Shutoff
  • Capacité d'huile de pompe24.7 oz
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Largeur hors tout26 po
  • Poids288 lb
  • Nb d'étages 2
  • Type de lubrification Lubrifié par projection
  • Capacité d'huile de moteur 37 oz
  • Longueur hors tout 44 po
  • Hauteur hors tout 33 po
  • Comprend Axes en acier solide et ensemble de châssis en acier de 3/8 po, garde-courroie de calibre 14 et pneus pneumatiques