!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR ELEC 1/3HP 100PSI

COMPRESSEUR AIR ELEC 1/3HP 100PSI

GAST

COMPRESSEUR AIR ELEC 1/3HP 100PSI close
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
COMPRESSEUR AIR ELEC 1/3HP 100PSI

COMPRESSEUR AIR ELEC 1/3HP 100PSI

GAST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,189.14 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG11X372
  • N° de modèle du manufacturier 3HBB-69T-M300AX
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1610
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air électrique
  • Nb d'étages1
  • Phases1
  • Facteur de marche100 %
  • ComprendPompe
  • Réservoir ASMEOui
  • Réglage de manocontacteur, arrêt100 psi
  • Longueur hors tout26 po
  • Hauteur hors tout21 po
  • Type de lubrification Sans huile
  • Puissance de sortie 0,33 hp
  • Type de modèle de compresseur Modèle de base
  • Protection thermique Oui
  • Finition Gris
  • Réglage de pression de marche 80 psi
  • Sexe de la sortie Femelle
  • Largeur hors tout 14 po
  • Normes ASME