!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPRESSEUR AIR 12VDC 1/4HP 1.7CFM

COMPRESSEUR AIR 12VDC 1/4HP 1.7CFM

THOMAS

COMPRESSEUR AIR 12VDC 1/4HP 1.7CFM close
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
COMPRESSEUR AIR 12VDC 1/4HP 1.7CFM

COMPRESSEUR AIR 12VDC 1/4HP 1.7CFM

THOMAS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,566.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5GUM8
  • N° de modèle du manufacturier 270024
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1612
  • Poids à l’expédition 22.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCompresseur d'air
  • Nb de vérins1
  • Tension (V)12 VCC
  • Taille de sortie1/4 po NPT
  • FinitionPeinture grise
  • Longueur hors tout11-9/16 po
  • Hauteur hors tout5-13/16 po
  • Type de lubrification Sans huile
  • Puissance de sortie 0,25 hp
  • Taille d'entrée 1/4 po NPT
  • Matériau de bouteille Fonte
  • Protection thermique Non
  • Largeur hors tout 5-13/16 po