!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE ANG PNEUM 10 000 TR/MIN

MEULEUSE ANG PNEUM 10 000 TR/MIN

SPEEDAIRE

MEULEUSE ANG PNEUM 10 000 TR/MIN close
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
MEULEUSE ANG PNEUM 10 000 TR/MIN

MEULEUSE ANG PNEUM 10 000 TR/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $404.10 / CHAQUE
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
  • N° article GGF21AA83
  • N° de modèle du manufacturier 21AA83
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1565
  • Poids à l’expédition 4.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse angulaire
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • ServiceIndustriel
  • Interrupteur de blocageOui
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Type de meuleuseType 27
  • Longueur hors tout9-3/8 po
  • Entrée d'air 1/4 po NPT
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Vitesse variable Non
  • Application (matériaux) Acier, bois
  • Lieu d'échappement Arrière
  • Orientation de meuleuse Angulaire
  • Gestion de la poussière Aucun
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)