!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REG. CONTROL VITESSE UNITE MONTAGE

REG. CONTROL VITESSE UNITE MONTAGE

BROAN

REG. CONTROL VITESSE UNITE MONTAGE close
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
REG. CONTROL VITESSE UNITE MONTAGE

REG. CONTROL VITESSE UNITE MONTAGE

BROAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.07 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2HYC2
  • N° de modèle du manufacturier 80L
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommande de vitesse réglable
  • Tension (V)120 V
  • Couleur de plaqueGalvanisé
  • Organisme de conformitéHomologué UL
  • Type Support interne de l'unité
  • Intensité max. (A) 3 A
  • À utiliser avec Ventilateurs isolés et en ligne Broan LoSone Select
  • Comprend Bouton de commande et plaque d'interrupteur
  • Pays d’origine Hong Kong (sous réserve de modification)