!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAR BOI,1000LB,31-7/8X8-1/4X3 3/8PO,NTL

CHAR BOI,1000LB,31-7/8X8-1/4X3 3/8PO,NTL

APPROVED VENDOR

CHAR BOI,1000LB,31-7/8X8-1/4X3 3/8PO,NTL close
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
CHAR BOI,1000LB,31-7/8X8-1/4X3 3/8PO,NTL

CHAR BOI,1000LB,31-7/8X8-1/4X3 3/8PO,NTL

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.54 / CHAQUE
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
  • N° article WWG8E226
  • N° de modèle du manufacturier 8E226
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot à usage général
  • Longueur de plate-forme31 7/8 po
  • Hauteur de plate-forme3 3/8 po
  • Surface de la plateformeRecouverte de tapis
  • Longueur de l'ouverture du centre18 1/8 po
  • Style d'extrémitéAffleurant
  • Comprend une entretoise de renforcementSans entretoise de renforcement
  • Type de lèvreSans lèvre
  • Bouts connectablesOui
  • Largeur de roulette3/4 po
  • Type de rouletteSolide
  • Diamètre de roulette2 po
  • Longueur hors tout31 7/8 po
  • Hauteur hors tout3 3/8 po
  • Capacité de charge 1 000 lb
  • Largeur de plate-forme 8 1/4 po
  • Matériau de plateau Bois
  • Style de plateau Open
  • Couleur Naturelle
  • Matériau de la carcasse Bois
  • Comprend un œil de dépannage Sans œil de dépannage
  • Mécanisme de blocage Sangle
  • Caractéristiques Antidérapant
  • Configuration de la roulette/roue (8) pivotantes
  • Sculpture/matériau de la roulette Plastique
  • Comprend Embouts recouverts de tapis
  • Largeur hors tout 8 1/4 po
  • Type de frein Pas de frein à roulettes