Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce mastic adhésif vulcanisant à température ambiante, monocomposant, à usage général, scelle et colle le verre, le métal, le plastique, le tissu, le vinyle, etc. La pâte de silicone transparente et sans affaissement peut résister à une plage de température continue de -59 à 204 °C et à un point d'éclair supérieur à 93 °C. Ce mastic adhésif ininflammable et non toxique commence à durcir en une heure et durcit complètement en 24 heures. Ce produit est livré dans une cartouche
Spécifications techniques
ArticleProduits d'étanchéité adhésifs
Taille de contenant205 g
Temps jusqu'à durcissement complet24 h
Températures de service max.400 Degrees F
Forme du produitPâte
NormesMIL-A-46106B, Type 1
Base chimiqueCaoutchouc d'acétoxysilicone
Poids spécifique1.007
Exigences de stockage8 Degrees C à 28 Degrees C
CouleurTransparent
Type de contenantCannette
Type de cureVulcanisation à température ambiante (RTV)
Température minimale de service-75 Degrees F
Pour le type de matériauColle, tissu, raccommode et sécurise le verre, le métal, le plastique, répare, scelle, le vinyle, le dessus de vinyle, les bandes de protection contre les intempéries
Teneur en COV0,023
Point d'éclair203 Degrees F
Application d'étanchéité spécifiqueCadres de portes, connexions électriques, toits. (non recommandé pour les applications de joints de moteur), coutures, dessus en vinyle
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)