!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADAPTATEUR,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,3/8 X 3/8 PO,MÉTAL,LAITON

ADAPTATEUR,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,3/8 X 3/8 PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

ADAPTATEUR,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,3/8 X 3/8 PO,MÉTAL,LAITON close
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
ADAPTATEUR,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,3/8 X 3/8 PO,MÉTAL,LAITON

ADAPTATEUR,PLAGE DE TEMPÉRATURE : -65 ° F À 250 ° F,PRESSION MAX 1200 LB/PO2,3/8 X 3/8 PO,MÉTAL,LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.32 / CHAQUE
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
  • N° article FAR120CC
  • N° de modèle du manufacturier 120-CC
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur a une pression maximale de 1 200 lb/po2 et une plage de température de -65°F à 250°F. Il est fabriqué en métal et en laiton et il a une taille de tuyau de 3/8 x 3/8 pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleAdaptateur
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Forme de base du raccord de tuyau Adaptateur
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)