!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ADAPTATEUR

ADAPTATEUR

PARKER

ADAPTATEUR close
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
ADAPTATEUR

ADAPTATEUR

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.20 / CHAQUE
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
  • N° article DYE12-16C5OLO-S
  • N° de modèle du manufacturier 12-16C5OLO-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Coude à filetage droit, 90 Degrees
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord à joint torique mâle
  • Finition/revêtement Zinc nickelé
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 3/4 po
  • Températures de service max. 500 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur coudé à 90 Degrees
  • Marques de raccords compatibles Seal-Lok
  • Système de mesure Impérial
  • Dureté du tube compatible 72 HRB
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,148 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux vibrations
  • Application Air
  • Type de raccordement du côté B du raccord SAE-ORB mâle
  • Matériau de raccord Acier
  • Déplacement/course, 1ere étage 5 500 lb/po²
  • Longueur hors tout 1-5/8 po
  • Taille du tube côté B du raccord 3/4 po
  • Série Seal-Lok
  • Normes SAE J1453
  • Matériau du tube compatible Acier allié, cuivre, alliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Température minimale de service 65 Degrees F