!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR SEAU NEUTRALISANT ACIDE, 2GAL ABSORB

TR SEAU NEUTRALISANT ACIDE, 2GAL ABSORB

NEW PIG

TR SEAU NEUTRALISANT ACIDE, 2GAL ABSORB close
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
TR SEAU NEUTRALISANT ACIDE, 2GAL ABSORB

TR SEAU NEUTRALISANT ACIDE, 2GAL ABSORB

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $821.37 / CHAQUE
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
  • N° article PIGKIT601
  • N° de modèle du manufacturier KIT601
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de seau neutralisant l'acide hydrofluorique
  • Liquides absorbésLiquides à risque biologique
  • Applications spécialiséesHydrofluorique
  • Type de contenantSeau
  • Couleur de la boîteBlanc
  • Longueur du contenant12 3/4 po
  • Vide ou plein(e)Rempli
  • Classement ONUUN1H2/Y30/S
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • Fluides absorbés - tamponsProduits chimiques agressifs
  • Longueur de tampon20 po
  • Comprend(10) Tampon absorbant Pig HazMat de 15 po La x 20 po Lo (MAT301), (2) neutraliseur d'acide fluorhydrique Pig (GEN864), (5) sacs de polyéthylène de 18 po La x 30 po H (Bag20-1S), seau en plastique de 6,5 gal avec couvercle, lunettes économiques (GLS290-AF), bouteille vide (CLN106), entonnoir, directives, gant en néoprène, pulvérisateur à déclenchement (CLN107), combinaisons Zyton 200 niveau B/C (WPL9(10) GTG)
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Type de produit chimique neutralisé Acide hydrofluorique
  • Volume absorbé par trousse 2 gal
  • Capacité de conteneur 6 1/2 gal
  • Hauteur de contenant 19 1/2 po
  • Largeur du contenant 12 3/4 po
  • Verrouillable Non
  • Poids du produit 29 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série KIT
  • Matériau de tampon Polypropylène
  • Largeur de tampon 15 po