!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABSORBENT SOCK,4 FT,3 IN DIA,WHITE

ABSORBENT SOCK,4 FT,3 IN DIA,WHITE

CAN-ROSS

ABSORBENT SOCK,4 FT,3 IN DIA,WHITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABSORBENT SOCK,4 FT,3 IN DIA,WHITE

ABSORBENT SOCK,4 FT,3 IN DIA,WHITE

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGSBGME-TT3420
  • N° de modèle du manufacturier SBGME-TT3420
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRemblai tubulaire absorbant
  • Liquides absorbésUsage général
  • Volume absorbé par remblai/barrage3,15 gal
  • CouleurBlanc
  • Longueur4 pi
  • Matériau de remplissageCellulose
  • Profil du remblai tubulaire/barrage flottantRond
  • NeutralisationNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • NFPA99Non
  • EssorableNon essorable
  • Type de produit Remblai tubulaire absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Usage général
  • Volume absorbé par paquet 63 gal
  • Diamètre 3 po
  • Largeur 3 po
  • Matériau de la pellicule extérieure Polyester
  • Corde sur la longueur Non
  • Flottant Non
  • Résistance à la moisissure Non
  • Résistance aux rayons UV Non

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande