!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 10 PI X 3 PO, 15 GAL PAR PAQUET, BLANC/JAUNE

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 10 PI X 3 PO, 15 GAL PAR PAQUET, BLANC/JAUNE

CAN-ROSS

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 10 PI X 3 PO, 15 GAL PAR PAQUET, BLANC/JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 10 PI X 3 PO, 15 GAL PAR PAQUET, BLANC/JAUNE

REMBLAI TUBULAIRE ABSORBANT, 10 PI X 3 PO, 15 GAL PAR PAQUET, BLANC/JAUNE

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.35 / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGSBHMP-TT310
  • N° de modèle du manufacturier SBHMP-TT310
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRemblai tubulaire absorbant
  • Liquides absorbésAcides, caustiques, solvants, formaldéhyde, carburants, liquides biologiques, lessives
  • Volume absorbé par remblai/barrage3,75 gal
  • CouleurBlanc, jaune
  • Longueur10 pi
  • Matériau de remplissagePolypropylène
  • Profil du remblai tubulaire/barrage flottantRond
  • NeutralisationNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • NFPA99Non
  • EssorableNon essorable
  • Type de produit Remblai tubulaire absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Acides, caustiques, solvants, formaldéhyde, carburants, fluides corporels, soudes et poisons
  • Volume absorbé par paquet 15 gal
  • Diamètre 3 po
  • Largeur 3 po
  • Matériau de la pellicule extérieure Polypropylène
  • Corde sur la longueur Non
  • Flottant Non
  • Résistance à la moisissure Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Message imprimé Hazmat
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande