!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 49,8 GAL PAR PAQUET, VERT

ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 49,8 GAL PAR PAQUET, VERT

SPILLTECH

ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 49,8 GAL PAR PAQUET, VERT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 49,8 GAL PAR PAQUET, VERT

ROULEAU ABSORBANT, 17 X 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 150 PI X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 49,8 GAL PAR PAQUET, VERT

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.75 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLEGNRSF150H
  • N° de modèle du manufacturier GNRSF150H
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRouleau absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par paquet49,8 gal
  • Nb de couches3 épaisseurs
  • Taille perforée7 1/2 x 17 po
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFibre
  • Longueur de rouleau150 pi
  • Longueur150 pi
  • Résistance à la flammeNon
  • Résistance aux rayons UVNon
  • CouleurVert
  • SérieGNRSF
  • Boîte distributriceNon
  • Type de produit Rouleau absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Matériau Polypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Perforation sur la longueur 17 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Type d'emballage Sac
  • Largeur de rouleau 30 po
  • Largeur 15 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Circulation piétonnière Oui
  • Applications spécialisées Universelle
  • Normes 29 CFR 1910.22a)(2), 49 CFR 173.3c)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande