!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE-TAPIS ABSORBANT D'URGENCE,UNIVERSEL,POIDS UNIQUE,GRIS,POLYPR,BALLE DE 100

FEUILLE-TAPIS ABSORBANT D'URGENCE,UNIVERSEL,POIDS UNIQUE,GRIS,POLYPR,BALLE DE 100

CAN-ROSS

FEUILLE-TAPIS ABSORBANT D'URGENCE,UNIVERSEL,POIDS UNIQUE,GRIS,POLYPR,BALLE DE 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FEUILLE-TAPIS ABSORBANT D'URGENCE,UNIVERSEL,POIDS UNIQUE,GRIS,POLYPR,BALLE DE 100

FEUILLE-TAPIS ABSORBANT D'URGENCE,UNIVERSEL,POIDS UNIQUE,GRIS,POLYPR,BALLE DE 100

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.85 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGCRFR-UP200
  • N° de modèle du manufacturier CRFR-UP200
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 998
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Ce tissu absorbant universel en polypropylène gris à poids unique mesure 15 x 15 po et chaque bobine contient 100 unités. Il est traité a/un agent mouillant, ce qui lui permet d'absorber jusqu'à 10 fois son poids de fluides non dangereux.

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésLiquides non agressifs
  • MatériauPolypropylène
  • Taille perforée7 1/2 po x 15 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureSoufflé par fusion
  • Nb de tampons200
  • Largeur15 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurGris
  • Applications spécialiséesSoins de santé, industriel, MRE, pétrole et gaz
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • Volume absorbé par paquet 23,7 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 15 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Non
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Message imprimé No Message
  • Série MRO Plus
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Et peut récupérer la plupart des fluides industriels non agressifs, n'est pas sélectif, ce produit absorbe jusqu'à dix (10) fois son poids
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande