!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON ABSORB, 10PO X 7 1/2PO, GRIS, 200

TAMPON ABSORB, 10PO X 7 1/2PO, GRIS, 200

BRADY SPC ABSORBENTS

TAMPON ABSORB, 10PO X 7 1/2PO, GRIS, 200 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAMPON ABSORB, 10PO X 7 1/2PO, GRIS, 200

TAMPON ABSORB, 10PO X 7 1/2PO, GRIS, 200

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.53 / PAQUET de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY123444
  • N° de modèle du manufacturier SRP200
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon14 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Non
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageBoîtier
  • Longueur10 in
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • SérieSpill Response Plus
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Volume absorbé par paquet 11 gal
  • Nb de couches 3 épaisseurs
  • Taille perforée Aucune perforation
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Soufflé par fusion
  • Nb de tampons 100
  • Largeur 7 1/2 po
  • Couleur Gris
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande