!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FEUILLE DE PNÇ,HOOKIT,GRAIN 800,ABR FIN,HUM/SEC,BRUN,7 X 5 1/2 PO,OX AL,FILM

FEUILLE DE PNÇ,HOOKIT,GRAIN 800,ABR FIN,HUM/SEC,BRUN,7 X 5 1/2 PO,OX AL,FILM

3M

FEUILLE DE PNÇ,HOOKIT,GRAIN 800,ABR FIN,HUM/SEC,BRUN,7 X 5 1/2 PO,OX AL,FILM close
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
FEUILLE DE PNÇ,HOOKIT,GRAIN 800,ABR FIN,HUM/SEC,BRUN,7 X 5 1/2 PO,OX AL,FILM

FEUILLE DE PNÇ,HOOKIT,GRAIN 800,ABR FIN,HUM/SEC,BRUN,7 X 5 1/2 PO,OX AL,FILM

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.82 / PAQUET
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
  • N° article MMM34340
  • N° de modèle du manufacturier 34340
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.743 lb

Informations sur le produit

Cette feuille de ponçage brune Hookit mesure 7 x 5 1/2 po. Cet article a un grain abrasif en oxyde d'aluminium de qualité fine de grain 800 et un dos en film. Il est conçu pour le ponçage humide ou à sec des zones et des bords difficiles d'accès et peut être utilisé à la main ou à la machine.

Spécifications techniques

  • Article Feuille abrasive
  • Grain 800
  • Classe/qualité Fine
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Couleur Brun