!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FEUILLE DE PNÇ,HOOKIT,GRAIN 400,ABR MOY,HUM/SEC,VT,7 X 5 1/2 PO,OX AL,FILM

FEUILLE DE PNÇ,HOOKIT,GRAIN 400,ABR MOY,HUM/SEC,VT,7 X 5 1/2 PO,OX AL,FILM

3M

FEUILLE DE PNÇ,HOOKIT,GRAIN 400,ABR MOY,HUM/SEC,VT,7 X 5 1/2 PO,OX AL,FILM close
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
FEUILLE DE PNÇ,HOOKIT,GRAIN 400,ABR MOY,HUM/SEC,VT,7 X 5 1/2 PO,OX AL,FILM

FEUILLE DE PNÇ,HOOKIT,GRAIN 400,ABR MOY,HUM/SEC,VT,7 X 5 1/2 PO,OX AL,FILM

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 142,36 $ / PAQUET

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 711,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM34337
  • N° de modèle du manufacturier 34337
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.743 lb

Informations sur le produit

Cette feuille de ponçage verte Hookit mesure 7 x 5 1/2 po. Cet article a un grain abrasif en oxyde d'aluminium de qualité moyenne de grain 400 et un dos en film. Il est conçu pour le ponçage humide ou à sec des zones et des bords difficiles d'accès et peut être utilisé à la main ou à la machine.

Spécifications techniques

  • Article Feuille abrasive
  • Grain 400
  • Classe/qualité Moyen
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Couleur Vert