!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE TRONCON ABRAS, ROUE 5PO DIA

MEULE TRONCON ABRAS, ROUE 5PO DIA

DEWALT

MEULE TRONCON ABRAS, ROUE 5PO DIA close
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
MEULE TRONCON ABRAS, ROUE 5PO DIA

MEULE TRONCON ABRAS, ROUE 5PO DIA

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 471,25 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWA8914F
  • N° de modèle du manufacturier DWA8914F
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à centre incurvé
  • Taille du conducteur7/8 po
  • Grain24
  • Épaisseur hors tout0,25 po
  • Type d'outil compatibleMeuleuses d'angle
  • Type de roue/meuleType 27
  • Matériau abrasif Céramique
  • Type de connecteur Trou non fileté
  • Diamètre hors tout 5 po
  • Application - matière principale Alliage de nickel, d'acier inoxydable et d'acier
  • Série SG24N
  • Vitesse de fonctionnement maximale 12 200 tr/min
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)