!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE TRONCONNER ABRAS, EPAISS 0,045PO

MEULE TRONCONNER ABRAS, EPAISS 0,045PO

DEWALT

MEULE TRONCONNER ABRAS, EPAISS 0,045PO close
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
MEULE TRONCONNER ABRAS, EPAISS 0,045PO

MEULE TRONCONNER ABRAS, EPAISS 0,045PO

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,69 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 126,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLDDWA8959H
  • N° de modèle du manufacturier DWA8959H
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner à centre incurvé
  • Taille du conducteur5/8 po-11
  • Grain46
  • Épaisseur hors tout0,045 po
  • Type d'outil compatibleMeuleuses d'angle
  • Type de roue/meuleType 27
  • Matériau abrasif Céramique
  • Type de connecteur Trou fileté
  • Diamètre hors tout 6 po
  • Application - matière principale Acier
  • Série Élite
  • Vitesse de fonctionnement maximale 10 100 tr/min
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)