!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUI RSIST CPURE A7PU,GR,TG,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A7PU,GR,TG,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

GANTS ENDUI RSIST CPURE A7PU,GR,TG,PR12 close
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
GANTS ENDUI RSIST CPURE A7PU,GR,TG,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A7PU,GR,TG,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $256.45 / PAQUET de 12
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
  • N° article EGO18065
  • N° de modèle du manufacturier 7071-12PR-18065
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantCoupé-cousu
  • Style de protection des mainsGant
  • NormesANSI 105, EN 388 : 4X42F, EN407
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique10
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Série7 071-12PR
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurGris
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Classement EN 388 4X42F
  • Type de paume Revêtu
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Poids du tissu Cal. 13
  • Taille - alphabétique TG
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Caractéristiques du gant Compatibilité avec les écrans tactiles
  • Épaisseur Cal. 18
  • Nb de paires par paquet 12
  • Couleur de la manchette Noir
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane