!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUI RSIST CPURE A4PU,GR,G,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A4PU,GR,G,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

GANTS ENDUI RSIST CPURE A4PU,GR,G,PR12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUI RSIST CPURE A4PU,GR,G,PR12

GANTS ENDUI RSIST CPURE A4PU,GR,G,PR12

PROFLEX BY ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.77 / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO10484
  • N° de modèle du manufacturier 7044-12PR-10484
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Classement EN 3884X42D
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantAjustement confortable, grande dextérité, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Poids du tissuCal. 18
  • Taille - alphabétiqueG
  • Couleur du revêtement du gantGris
  • Caractéristiques du gantCompatibilité avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Nb de paires par paquet12
  • Couleur de la manchetteOrange
  • CouleurGris
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD, polyester
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI 105, EN 388 :
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - Numérique 9
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Série 7 044-12PR
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Unité de vente Paire
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande