Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants anti-piqûres TTG. Enduits de polyuréthane, homologués ANSI/ISEA de niveau A2 résistance aux coupures et niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X42B. Partie extérieure fine de calibre 15 en PEHD, nylon, verre et élasthanne, résistants aux coupures.
Spécifications techniques
ArticleGant Stinger
Classement EN 3884X42B
Type de paumeRevêtu
Style de manchetteTricot
Caractéristiques du gantLe revêtement en Hppe, Nylon, Verre et Spandex calibre 15 est résistant aux coupures et offre une protection et une durabilité supérieures tout en assurant une dextérité maximale, la paume légère enduite de polyuréthane assure une prise sûre, la forme ergonomique réduit la fatigue de la main, le poignet tricoté bien ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer.
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
NormesANSI/ISEA 105-16 Niveau de coupure A2, EN 388 4X42B, ANSI Résistance à la perforation 3
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Taille - alphabétique2TG
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca