!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RESIST COUPUR A2,NYLON CAL15,PAUME POLY

RESIST COUPUR A2,NYLON CAL15,PAUME POLY

WATSON GLOVES

RESIST COUPUR A2,NYLON CAL15,PAUME POLY close
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
RESIST COUPUR A2,NYLON CAL15,PAUME POLY

RESIST COUPUR A2,NYLON CAL15,PAUME POLY

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.61 / PAIRE
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
  • N° article WAT359XL
  • N° de modèle du manufacturier 359-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Stinger
  • Classement EN 3884X42B
  • Type de paumeRevêtu
  • Style de manchetteTricot
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ANSI/ISEA 105-16 Niveau de coupure A2, EN 388 4X42B, ANSI Résistance à la perforation 3
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Caractéristiques du gant Le revêtement en Hppe, Nylon, Verre et Spandex calibre 15 est résistant aux coupures et offre une protection et une durabilité supérieures tout en assurant une dextérité maximale, la paume légère enduite de polyuréthane assure une prise sûre, la forme ergonomique réduit la fatigue de la main, le poignet tricoté bien ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer.
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)