!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPE COTE MAN/PLAST G/P 9-1/4PO

PINCE COUPE COTE MAN/PLAST G/P 9-1/4PO

KLEIN TOOLS

PINCE COUPE COTE MAN/PLAST G/P 9-1/4PO close
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
PINCE COUPE COTE MAN/PLAST G/P 9-1/4PO

PINCE COUPE COTE MAN/PLAST G/P 9-1/4PO

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $93.61 / CHAQUE
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
  • N° article KLN213-9NE
  • N° de modèle du manufacturier 213-9NE
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112106
  • PAGE DU CATALOGUE # 366
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante de côté
  • Longueur de mâchoire1-19/32 po
  • CaractéristiquesConception à levier important, le rivet est plus proche du tranchant pour une puissance de coupe et de saisie 46 % supérieure à celle des autres modèles de pince coupante, le joint riveté à chaud garantit une action fluide et aucune secousse dans la poignée, lames endurcies par induction pour une longue durée de vie, conception profilée avec prise assurée, mâchoires moletées et hachurées, trempage unique de la poignée permettant d'absorber le choc lors de la découpe de fil de fer, tête de pince coupante endurcie de précision pour plus de robustesse sur le chantier, poignée formée pour la main, poignées offrant une saisie complète et une pleine puissance de coupe
  • Longueur hors tout 9-1/4 po
  • Largeur de mâchoire 1-1/4 po
  • Couleur de manche/poignée Bleu