!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE UNION DE 1/4 X DE 1/4

COUDE UNION DE 1/4 X DE 1/4

LEGRIS

COUDE UNION DE 1/4 X DE 1/4 close
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
COUDE UNION DE 1/4 X DE 1/4

COUDE UNION DE 1/4 X DE 1/4

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.23 / CHAQUE
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
  • N° article LGR36025600
  • N° de modèle du manufacturier 3602 56 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude union
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/4 po
  • Matériau de raccordLaiton
  • Températures de service max.302 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Système de mesureImpérial
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Couleur Argent
  • Longueur hors tout 1 1/8 po
  • Température minimale de service 13 degrés F