!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE 90 FNTE MALLEABLE 300,1/4 PO,NPT

COUDE 90 FNTE MALLEABLE 300,1/4 PO,NPT

ANVIL

COUDE 90 FNTE MALLEABLE 300,1/4 PO,NPT close
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
COUDE 90 FNTE MALLEABLE 300,1/4 PO,NPT

COUDE 90 FNTE MALLEABLE 300,1/4 PO,NPT

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG12G009
  • N° de modèle du manufacturier 0310500202
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # 1745
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/4 po
  • Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
  • NormesHomologué UL, agrément FM, AAR, satisfait à la norme ASME B16.3
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Classe Classe 300
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 90 Degrees
  • Application Air, gaz naturel, eau non potable, huile, vapeur
  • Couleur Noir