!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
84 DRS ANTIROUILLE/PROTECTION DU MÉT,46 ° F À 82 ° F,ODEUR LÉGÈRE,PRÊT À L'EMPLOI,4 L

84 DRS ANTIROUILLE/PROTECTION DU MÉT,46 ° F À 82 ° F,ODEUR LÉGÈRE,PRÊT À L'EMPLOI,4 L

BRAB'S

84 DRS ANTIROUILLE/PROTECTION DU MÉT,46  ° F À 82  ° F,ODEUR LÉGÈRE,PRÊT À L'EMPLOI,4 L close
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
84 DRS ANTIROUILLE/PROTECTION DU MÉT,46 ° F À 82 ° F,ODEUR LÉGÈRE,PRÊT À L'EMPLOI,4 L

84 DRS ANTIROUILLE/PROTECTION DU MÉT,46 ° F À 82 ° F,ODEUR LÉGÈRE,PRÊT À L'EMPLOI,4 L

BRAB'S

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 79,03 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 316,12 $

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BRB715004
  • N° de modèle du manufacturier 715004
  • N° de classification normalisée des produits et services 47130000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.54 lb

Informations sur le produit

Ce dérouillant et protecteur de métal 84 DRS est prêt à l'emploi. Il a une légère odeur et une température d'application de 46°F à 82°F. Ce dérouillant est approuvé par Agriculture Canada et est offert en bouteille de quatre litres.

Spécifications techniques

  • Article Décapant à rouille
  • Dilution recommandée Prêt à utiliser
  • Normes Homologation Agriculture Canada
  • Type de contenant Bouteille
  • Fragrance Odeur légère
  • Température d'application 46 Degrees F - 82 Degrees F

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses