!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,BRIDE COMPLÈTE,ORIFICE 1 X 1 1/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,BRIDE COMPLÈTE,ORIFICE 1 X 1 1/4 PO,AC

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,BRIDE COMPLÈTE,ORIFICE 1 X 1 1/4 PO,AC close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,BRIDE COMPLÈTE,ORIFICE 1 X 1 1/4 PO,AC

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,SÉR 77U,SERTI,COUDE 90 ° ,BRIDE COMPLÈTE,ORIFICE 1 X 1 1/4 PO,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $212.84 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1X977-20-16
  • N° de modèle du manufacturier 1X977-20-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord pour tuyau hydraulique barbé de la série 77U est en AC et possède un coude à 90°. Il est serti, droit et s'adapte à la taille du tuyau 1 diamètre intérieur x 1 1/4 po de taille de port. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • Article Raccord de tuyau hydraulique
  • Finition/revêtement Sans chrome
  • Matériau de raccord Acier
  • Normes ISO 6162-1 ou ISO 6162-2