!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,77U,SERTIR,FEM,BSP,PARALLÈLE,DÉTROIT,ÉCROU HEX 3/4 PO X 36 MM,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,77U,SERTIR,FEM,BSP,PARALLÈLE,DÉTROIT,ÉCROU HEX 3/4 PO X 36 MM,ST

PARKER

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,77U,SERTIR,FEM,BSP,PARALLÈLE,DÉTROIT,ÉCROU HEX 3/4 PO X 36 MM,ST close
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
RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,77U,SERTIR,FEM,BSP,PARALLÈLE,DÉTROIT,ÉCROU HEX 3/4 PO X 36 MM,ST

RAC DE TUY HYDR,CANNELÉ,77U,SERTIR,FEM,BSP,PARALLÈLE,DÉTROIT,ÉCROU HEX 3/4 PO X 36 MM,ST

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $355.97 / CHAQUE
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
  • N° article DYE1GU77-12-12
  • N° de modèle du manufacturier 1GU77-12-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142020
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce raccord de tuyau hydraulique barbelé série 77U est en acier. Il est serti, femelle et 3/4 po de diamètre intérieur x 36 millimètres de taille d'écrou hexagonal. Ce tuyau parallèle haute pression est droit et de type BSP. Ce raccord haute pression offre des performances élevées, un assemblage rapide et la flexibilité de conception de plus de 500 configurations.

Spécifications techniques

  • Article Raccord de tuyau hydraulique
  • Pour D.I. de tuyau 3/4 po
  • Mouvement du raccord Pivotant
  • Sexe du raccord de tuyau B Sans genre
  • Type de connexion - raccord pour tuyau B Sertissage
  • Finition/revêtement Sans chrome
  • Taille de module du tuyau -12
  • Forme du raccord Droit
  • Sexe du raccord de tuyau A Femelle
  • Type de connexion - raccord pour tuyau A BSPP
  • Matériau de raccord Acier