!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
750 LB.STACKER 2 WHEEL

750 LB.STACKER 2 WHEEL

DAYTON

750 LB.STACKER 2 WHEEL close
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
750 LB.STACKER 2 WHEEL

750 LB.STACKER 2 WHEEL

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,445.91 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM2MPU5
  • N° de modèle du manufacturier 2MPU5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 160.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlate-forme élévatrice hydraulique
  • Longueur de plate-forme22 po
  • Commande (élévateurs)Pompe à pied
  • Mécanisme de levageHydraulique
  • Type de roue montée sur essieuBande de roulement sur noyau
  • Longueur hors tout32 po
  • Capacité de charge 750 lb
  • Largeur de plate-forme 22 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Centre de gravité de charge 12"
  • Type de roulette (2) fixes
  • Largeur hors tout 22-1/2 po