!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/16 PO, 5 1/2 PO LONG

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/16 PO, 5 1/2 PO LONG

MILWAUKEE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/16 PO, 5 1/2 PO LONG close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/16 PO, 5 1/2 PO LONG

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 7/16 PO, 5 1/2 PO LONG

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.69 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-2734
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2734
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ce foret a un fini oxyde noir et 3 tiges plates. Ce foret peut être utilisé avec du métal, du plastique et du bois. Il a également une direction de coupe à droite, trois cannelures et une longueur de 5 1/2 po.

Spécifications techniques

  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret7/16"
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,4375 po
  • Longueur hors tout 5-1/2 po
  • Type de queue - usinage 3 méplats
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)