!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, FREIN ROUE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, ROULETTE 2X6PO, URÉTHANE

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, FREIN ROUE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, ROULETTE 2X6PO, URÉTHANE

COLSON

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, FREIN ROUE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, ROULETTE 2X6PO, URÉTHANE close
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
ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, FREIN ROUE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, ROULETTE 2X6PO, URÉTHANE

ROULETTE PLAQUE, PIVOTANTE, FREIN ROUE, CAPACITÉ CHARGE 900 LIVRES, ROULETTE 2X6PO, URÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.59 / CHAQUE
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
  • N° article FLL47-6109-929
  • N° de modèle du manufacturier 47-6109-929
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque pivotante est de 2 x 6 pouces et possède un frein. La plaque de montage est de 4 x 4 1/2 pouces et le diamètre du boulon de montage est de 3/8 pouces. Cette roulette a une roue en uréthane et une capacité de charge de 900 livres. Utilisez le numéro d'article 5-6-929 pour les roulettes de remplacement.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale900 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)