!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 X 6 PO DIA,BOULON 3/8 PO,PUR

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 X 6 PO DIA,BOULON 3/8 PO,PUR

COLSON

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 X 6 PO DIA,BOULON 3/8 PO,PUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 X 6 PO DIA,BOULON 3/8 PO,PUR

PLAQUE ROULETTE A/ FREIN,PIVOT,CAPCHG 600 LB,47 X 4 1/2 PO,ROUE 1 1/2 X 6 PO DIA,BOULON 3/8 PO,PUR

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL42-6109-919
  • N° de modèle du manufacturier 42-6109-919
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à plaque est dotée d'un pivot et d'un frein de chemin de roulement à double bille. La plaque de montage mesure 4 x 4 1/2 pouces. L'espacement des trous de boulon extérieurs est de 2 5/8 x 3 5/8 pouces, avec un diamètre de boulon de montage de 3/8 pouces. Il a une capacité de charge allant jusqu'à 500 livres. La roue en polyuréthane solide mesure 1 1/4 pouces de large et trois pouces de diamètre. Le numéro de roue de remplacement est 4-5-449.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale600 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Taille de plaque de roulette4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 1-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Homologué(e) NSF Oui
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande